築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
F3竹の子 ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219908
品番
F3019 SUS
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
ホース継手
材質
ステンレス
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
19
ねじ径T
G3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ外径(Φmm)
20.5
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材