築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
コネクター E103(鉄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25220154
品番
E103-012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
用途
エアーホース等の継手
材質
鉄
形状
コネクタ
寸法L(mm)
90
呼び径(B)
1/2
寸法D(Φmm)
14
寸法d(Φmm)
8
呼び径(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材