築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
U型ホースニップル UHN(鉄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25220267
品番
UHN050
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
用途
ホース継手
材質
鉄
形状
ホースニップル
呼び径(B)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ外径(Φmm)
53
注意
※輸入品の為、製品の長さが都度変わる場合がございます。
※2個以上で御注文頂いた場合でも、全長の異なる商品が届く場合がございます。
ご了承の上、ご購入をお願い致します。(※竹の子外径は表記されている通りです。)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材