JF-12025 吊下棚(ベタ棚1段)(SUS430) シンコー 25220449 JF-12025 吊下棚(ベタ棚1段)(SUS430) シンコー 25220449

吊下棚(ベタ棚1段)(SUS430)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25220449 品番 JF-12025
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。

幅(mm)(棚受けブラケット)40 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×240×286 用途厨房など 材質SUS430、No.4仕上 質量(kg)7 耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで) 板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります※取付箇所は平らで垂直で、充分な取付強度を得られる箇所を選んでください。※製品の前後左右が水平になるように取り付けてください。※工事は必ず専門業者にご依頼ください。※壁面などの固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする