ホースニップル ストレートタイプ ポリプロピレン製 PHN

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25220590 品番 PHN025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
用途ホース継手 材質ポリプロピレン 形状ホースニップル 呼び径(B)25(1) RoHS指令(10物質対応)対応 タケノコ外径(Φmm)25.7
注意
※輸入品の為、製品の長さが都度変わる場合がございます。
※2個以上で御注文頂いた場合でも、全長の異なる商品が届く場合がございます。
ご了承の上、ご購入をお願い致します。(※竹の子外径は表記されている通りです。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする