築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の ホース継手
ラッパ竹の子 RT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
19
呼び径(B)
3/4
材質
鉄
注文コード
25220809
品番
RT019-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
19
呼び径(B)
3/4
材質
鉄
用途
ホース継手
寸法L(mm)
80
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材