築地製作所
ラッパ竹の子 RT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
4
材質
ステンレス
注文コード
25221010
品番
RT100-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホース継手
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
ステンレス
寸法D1(Φmm)
114
寸法D2(Φmm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材