※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY-A〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)10 適合シリンダチューブ内径(Φmm)10 種類【中間固定用スペーサ】スペーサなし 注文コード25221201 品番MY-A10H2
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はシリンダ内径・適合シリンダチューブ内径・種類など135種類から選べます 他の種類を見る

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

シリンダ内径(Φmm)10 適合シリンダチューブ内径(Φmm)10 種類【中間固定用スペーサ】スペーサなし ユニット品名Hユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする