PXM-C4全体

PXM-C4-E ミニフレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 25221780 PXM-C4-E ミニフレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 25221780 PXM-C4-E ミニフレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 25221780 PXM-C4-E ミニフレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 25221780 PXM-C4-E ミニフレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 25221780

ミニフレキシブルPROマグネットベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25221780 品番 PXM-C4-E
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。
小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。
先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。

用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-C4-M6 質量(g)560 寸法L1(mm)81.1 吸着力(N)(ホルダ台)400 寸法L2(mm)19 アーム長さ(mm)183 取付部(測定器)6Φ、8Φ 計測器取付部/アリ溝6.5 耐荷重(N)10 アタッチメントダイヤルゲージ対応アタッチメント
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。
※メッキ色、ラベルカラー等性能に影響のない意匠は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする