A20SSDQCL11 旋削ホルダー A-SDQC 107,5° ケナメタル 25222086

旋削ホルダー A-SDQC 107,5°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
逃げ角(度)5
寸法F(mm)13
内容量1個注文コード25222086品番A20SSDQCL11
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

内径ボーリングバー。A-SDQC107.5°。スチールシャンク。スルークーラント

勝手寸法F(mm)13逃げ角(度)5全長L1(mm)250シャンク径D(Φmm)20形状ひし形55°最小加工径D(Φmm)25切込み角Kr(°)107.5チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオンゲージインサートDC_11T308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする