NF
杉原産業
杉原産業の マグネット用品
杉原産業の マグネットベース
杉原産業の マグネットベース本体
ミニフレキシブルアーム単体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25222105
品番
NF
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途
ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)
161
先端形状
ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
アーム長さ(mm)
150
耐荷重(N)
15
取付ねじサイズ
(ホルダ台側)M5×0.8
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※メーカーマグネットベース台SKC300-M5と組み合わせる場合はt=1.0mm以上のワッシャーをご用意ください。