PXM
杉原産業
杉原産業の マグネット用品
杉原産業の マグネットベース
杉原産業の マグネットベース本体
ミニフレキシブルアームPRO単体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25222114
品番
PXM
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。
表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
用途
ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)
304
寸法L1(mm)
81.1
寸法L2(mm)
19
先端形状
おねじM6×1.0
アーム長さ(mm)
144
耐荷重(N)
10
取付ねじサイズ
(ホルダ台側)M6×1.0
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※メーカーマグネットベース台SKC300-M6またはSKS-S2と組み合わせる場合はt=1.5mm以上のワッシャーをご用意ください。