SKS-L ネオジムマグネットホルダ台 スギハラ(SUGIHARA) 25222245

SKS-L全体

SKS-L ネオジムマグネットホルダ台 スギハラ(SUGIHARA) 25222245 SKS-L ネオジムマグネットホルダ台 スギハラ(SUGIHARA) 25222245

ネオジムマグネットホルダ台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25222245 品番SKS-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
フェライトタイプに比べ最大50%の体積と重量削減を実現しています。

用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)41 高さ(mm)42 質量(g)1250 奥行(mm)110 吸着力(N)1700 ねじ寸法M8×1.25 ねじ深さ(mm)7
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。
落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※取付用タップ穴は貫通していますのでネジ深さを超えてネジを挿入しないでください。
※本体は接着剤で貼り合わせていますのでねじを強く締め込まないでください。
※吸着力が強力なので挟み込み等にご注意ください。
※寸法につまみや突起物は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする