A16RSCFPR09 旋削ホルダー A-SCFP 90° ケナメタル 25222628

旋削ホルダー A-SCFP 90°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
逃げ角(度)4
チップ逃げ角(°)7
寸法F(mm)11
内容量1個注文コード25222628品番A16RSCFPR09
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内径ボーリングバー。A-SCFP90°。スチールシャンク。スルークーラント

勝手クランプシステムスクリューオン形状ひし形80°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7寸法F(mm)11逃げ角(度)4全長L1(mm)200シャンク径D(Φmm)16最小加工径D(Φmm)20ゲージインサートCP_09T308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする