曜日別特売
A16RSCLCL09 旋削ホルダー A-SCLC 95° ケナメタル 25222664

旋削ホルダー A-SCLC 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
逃げ角(度)7
チップ逃げ角(°)7
寸法F(mm)11
内容量1個注文コード25222664品番A16RSCLCL09
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内径ボーリングバー。A-SCLC95°。スチールシャンク。クーラントスルー

勝手クランプシステムスクリューオン形状ひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7寸法F(mm)11逃げ角(度)7全長L1(mm)200シャンク径D(Φmm)16最小加工径D(Φmm)20ゲージインサートCC_09T308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする