SH-40C吸着面

SH-40C マグネットホルダー 大径塗装タイプ 杉原産業 25222708 SH-40C マグネットホルダー 大径塗装タイプ 杉原産業 25222708

マグネットホルダー 大径塗装タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25222708 品番 SH-40C
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。
25Φ〜50Φの大きなサイズを揃えました。
背面にタップ穴があるので組付けが容易です。
シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。
背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)30 直径(Φmm)40 質量(g)290 吸着力(N)640 取付ねじサイズM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)10
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
吸着面およびネジ穴内部は塗装・表面処理はありません。
非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする