SH-10吸着面
杉原産業
杉原産業の マグネット用品
杉原産業の マグネットホルダー
杉原産業の 永磁ホルダー
マグネットホルダー タップなしタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
22
注文コード
25222726
品番
SH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
吸着力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。
背面にタップ穴がないタイプです。
用途
治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)
15
直径(Φmm)
10
質量(g)
7.8
吸着力(N)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
吸着面は塗装・表面処理はありません。
非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。