ケナメタル
旋削ホルダー A-SDQP 107,5°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
左
右
左
寸法F(mm)
13
9
11
13
17
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222813
品番
A20SSDQPL11
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SDQP107.5°。スチールシャンク。スルークーラント
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
11
寸法F(mm)
13
逃げ角(度)
2
全長L1(mm)
250
シャンク径D(Φmm)
20
最小加工径D(Φmm)
25
ゲージインサート
DP_11T308