コイル歩行マット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25222875 品番 KI-1206BR
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

砂や埃をキャッチして汚れを防ぐ歩行マットです!
厚みがありクッション性に優れています。歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
裏地付きのため、キャッチした土砂が下に落ちません。
カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
マットの表面はクッション性が高いコイル層。裏面はすべり止め加工の裏地付きで、表面に落ちた砂や埃などはコイルを通過して下にたまる構造になっています。
キャッチした汚れは水で簡単に洗い流すことができます。
ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。玄関マットやカーフロアにもおすすめです。

用途すべりやすい場所の対策に。 種別玄関マット 材質PE(ポリエチレン) 長さ(mm)6000 幅(mm)1200 厚さ(mm)13 ブラウン 機能吸水 設置場所屋内・屋外兼用 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×6000×13 滑り止め効果あり 洗濯方法水洗い可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

コイル歩行マット特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする