LDL-2500 LED調光ルーペ 共栄プラスチック 25222909 LDL-2500 LED調光ルーペ 共栄プラスチック 25222909 LDL-2500 LED調光ルーペ 共栄プラスチック 25222909

LED調光ルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25222909 品番LDL-2500
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。
10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。
LEDライトは高輝度SMDチップを使用。
SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。
レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。
グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。
電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。
付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。

付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約152(電池含む) 倍率(倍)3 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30 照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト) レンズ有効径(mm)107×62 連続点灯時間(時間)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする