曜日別特売
A25TSCLCL12 旋削ホルダー A-SCLC 95° ケナメタル 25222969

旋削ホルダー A-SCLC 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
逃げ角(度)7
チップ逃げ角(°)7
寸法F(mm)17
内容量1個注文コード25222969品番A25TSCLCL12
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

内径ボーリングバー。A-SCLC95°。スチールシャンク。クーラントスルー

勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7寸法F(mm)17逃げ角(度)7全長L1(mm)300シャンク径D(Φmm)25最小加工径D(Φmm)32ゲージインサートCC_120408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする