ケナメタル
旋削ホルダー A-SDUC 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
逃げ角(度)
7
5
4
7
寸法F(mm)
22
13
9
11
17
22
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25223057
品番
A32TSDUCR15
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SDUC93°。スチールシャンク。スルークーラント
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
寸法F(mm)
22
逃げ角(度)
7
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
32
最小加工径D(Φmm)
40
ゲージインサート
DC_150408