SL-PO シートレンズ ポケットタイプ 共栄プラスチック 25223155 SL-PO シートレンズ ポケットタイプ 共栄プラスチック 25223155

シートレンズ ポケットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25223155 品番SL-PO
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
ポケットタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。

倍率(倍)3.5 ケース色ブラック レンズ塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横)(mm)100×47 ケース塩化ビニール樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする