SL-CA シートレンズ カードタイプ 共栄プラスチック 25223180 SL-CA シートレンズ カードタイプ 共栄プラスチック 25223180 SL-CA シートレンズ カードタイプ 共栄プラスチック 25223180

シートレンズ カードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25223180 品番SL-CA
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
カードタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。

倍率(倍)3.5 ケース色ブラック レンズ塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横)(mm)85×55 ケース塩化ビニール樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする