ケナメタル
Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型ストレート オフセットなし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
シャンク幅B(mm)
12
16
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25223233
品番
NASR1212M2Q
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
p Notch用ホルダー
勝手
右
クランプシステム
Top Notch(TM)
寸法F(mm)
12
全長L1(mm)
150
寸法CD(mm)
3.5
シャンク幅B(mm)
12
シャンク高さH(mm)
12
ゲージインサート
N.2R