LF-45-R 学童用虫めがね 共栄プラスチック 25223268 LF-45-R 学童用虫めがね 共栄プラスチック 25223268

学童用虫めがね

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25223268 品番LF-45-R
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

誰でも一度は手にした事がある学童用虫めがね。
カラーも豊富な5カラーシリーズです。
倍率は3.5倍の直径45mmの硝子レンズ仕上げです。

寸法(mm)レンズ縦:115 レンズ径(Φmm)45 倍率(倍)3.5 レンズ硝子(青) 色(フレーム)レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする