共栄プラスチック
共栄プラスチックの 光学測定器
共栄プラスチックの ルーペ/拡大鏡
共栄プラスチックの 手持ちルーペ
学童用虫めがね
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25223277
品番
LF-45-B
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
誰でも一度は手にした事がある学童用虫めがね。
カラーも豊富な5カラーシリーズです。
倍率は3.5倍の直径45mmの硝子レンズ仕上げです。
寸法(mm)
レンズ縦:115
レンズ径(Φmm)
45
倍率(倍)
3.5
レンズ
硝子(青)
色(フレーム)
ブルー