NSR2020K3 Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型ストレート ケナメタル 25223294

Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型ストレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25223294品番NSR2020K3
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

p Notch用ホルダー

勝手寸法F(mm)25全長L1(mm)125寸法CD(mm)5.3シャンク幅B(mm)20クランプシステムTop Notch(TM)シャンク高さH(mm)20ゲージインサートN.3R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする