ケナメタル
Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型ストレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25223328
品番
NSR3232P3
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
p Notch用ホルダー
勝手
右
寸法F(mm)
40
全長L1(mm)
170
寸法CD(mm)
5.3
シャンク幅B(mm)
32
クランプシステム
Top Notch(TM)
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
N.3R