ケータイルーペ角型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ケース色スカイ 注文コード25223329 品番KR-15-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はケース色2種類から選べます 他の種類を見る

いろんな所に取り付けできる伸びるストラップ付ルーペ、ケータイルーペ角型。
ゴム製でスマートな伸びるストラップ付携帯ルーペです。
薄型ですので収納にとても便利です。
細かい文字、地図を見るのに最適です。
カードタイプなのでコンパクトで携帯するのに便利です。
フック付きストラップで本体が取り外せるようになっています。

仕様角型シートタイプ、ストラップ付 倍率(倍)3 ケース色スカイ レンズ塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横)(mm)ケース:56×53 材質(ストラップ)ゴム製 ケース塩化ビニール樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする