NEL3225P4 Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型エンドマウント ケナメタル 25223687

Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型エンドマウント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25223687品番NEL3225P4
参考基準価格(税別)¥25,160販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

p Notch用ホルダー

勝手寸法F(mm)35全長L1(mm)170寸法CD(mm)6.4シャンク幅B(mm)25クランプシステムTop Notch(TM)シャンク高さH(mm)32ゲージインサートN.4R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする