曜日別特売
NRL2020K3 Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型アンダーカット ケナメタル 25223705

Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型アンダーカット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
シャンク幅B(mm)20
寸法F(mm)25
全長L1(mm)125
内容量1個注文コード25223705品番NRL2020K3
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

p Notch用ホルダー

勝手クランプシステムTop Notch(TM)寸法F(mm)25全長L1(mm)125シャンク幅B(mm)20シャンク高さH(mm)20ゲージインサートNU3125R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする