ケナメタル
旋削ホルダー H-MDUN 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25223924
品番
H40MDUNR15
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ボーリングヘッド。H-MDUN93°
勝手
右
形状
ひし形55°
寸法F(mm)
27
最小加工径D(Φmm)
50
長さL1(mm)
41
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
フランジ径D(Φmm)
40
ゲージインサート
DN_150608