MCKNL3225P16 旋削ホルダー MCKN 75° ケナメタル 25223976

旋削ホルダー MCKN 75°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25223976品番MCKNL3225P16
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外径ホルダー。MCKN75°

勝手形状ひし形80°切込み角Kr(°)75クランプシステムKenloc(TM)チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)32全長L1(mm)170寸法LH(mm)33シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)32ゲージインサートCN_160612
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする