ケナメタル
旋削ホルダー MCRN 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
シャンク幅B(mm)
20
20
25
32
寸法F(mm)
25
25
32
40
全長L1(mm)
125
125
150
170
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25224238
品番
MCRNR2020K12
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MCRN75°
勝手
右
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
CN_120408