※商品画像
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用カーテン・フリル・寝具
雅の トラック用カーテン
フロントカーテン チンチラ (ストレート)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全264種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25224494
品番
FC-CCBKLLS
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
用途
内装パーツ
長さ(mm)
2400
色
ブラック
サイズ
LL
色(フレンジ)
ホワイト
注意
※フロントガラス上部にマジックテープにて固定
※撮影環境上、又、生地ロットにより色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※こちらの商品は、フレンジ部分がストレートタイプになっております。