ケナメタル
旋削ホルダー MTAN-S 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
シャンク幅B(mm)
25
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25224633
品番
MTANRS2525M16
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MTAN-S90°
勝手
右
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
25.5
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
30
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
TN_160408