ケナメタル
旋削ホルダー MCKN 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25224685
品番
MCKNR3225P16
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MCKN75°
勝手
右
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
33
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
CN_160612