曜日別特売
MCRNL2525M12 旋削ホルダー MCRN 75° ケナメタル 25224834

旋削ホルダー MCRN 75°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
シャンク幅B(mm)25
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
内容量1個注文コード25224834品番MCRNL2525M12
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外径ホルダー。MCRN75°

勝手形状ひし形80°切込み角Kr(°)75クランプシステムKenloc(TM)チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)32全長L1(mm)150寸法LH(mm)32シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25ゲージインサートCN_120408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする