ケナメタル
旋削ホルダー MVVN 72.5°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク幅B(mm)
20
20
25
32
寸法F(mm)
10
10
12.5
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25225096
品番
MVVNN2020K16
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MVVN72.5°。ニュートラル
勝手
勝手なし
形状
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
10
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
42
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
42
ゲージインサート
VN_160408