ケナメタル
旋削ホルダー MVVN 72.5°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク幅B(mm)
25
20
25
32
寸法F(mm)
12
10
12.5
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25225123
品番
MVVNN2525M22
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MVVN72.5°。ニュートラル
勝手
勝手なし
形状
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
12
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
55
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
VN_220408