ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NGD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25225674
品番
NGD4250L K313
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、深溝入れ、フラットトップ
コーナーR(mm)
0.57
勝手
右
最大切込深さ(mm)
12.7
幅W(mm)
6.35
インサートサイズ
4