ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NRP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25225699
品番
NRP3047R K313
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。フルR。ポジティブ
コーナーR(mm)
1.19
勝手
右
最大切込深さ(mm)
3.81
幅W(mm)
2.39
インサートサイズ
3