サイドカッター LN SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)40 加工径ΦD(mm)125 寸法THUB(mm)12 注文コード25225954 品番125H12NS90LN12N06
参考基準価格(税別)¥240,900 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は寸法D・加工径ΦD・寸法THUBなど17種類から選べます 他の種類を見る

4コーナー使用。0.5mm〜1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能

加工径ΦD(mm)125 刃数Z12 刃列6 寸法D(Φmm)40 寸法D6(Φmm)63 ゲージインサートLN__1235 最小加工幅(mm)6 加工深さ(mm)30 寸法THUB(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする