ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター LN SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
40
加工径ΦD(mm)
160
寸法THUB(mm)
12
注文コード
25225997
品番
160H16NS90LN12N06
参考基準価格(税別)
¥296,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・加工径ΦD・寸法THUB
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
4コーナー使用。0.5mm〜1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
16
刃列
8
寸法D(Φmm)
40
寸法D6(Φmm)
63
ゲージインサート
LNE_1235
最小加工幅(mm)
6
加工深さ(mm)
46
寸法THUB(mm)
12