ケナメタル
HTS エクステンション HTS-HTS Extension
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
200
注文コード
25226453
品番
5.34170R070186
参考基準価格(税別)
¥114,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
HTSドリル用エクステンション
全長(mm)
200
寸法L1(mm)
200
加工径ΦD(mm)
70
カップリングサイズ
40
フランジ径D(Φmm)
70