5.34180R080300 HTS エクステンション HTS-HTS Extension ケナメタル 25226496

HTS エクステンション HTS-HTS Extension

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)316注文コード25226496品番5.34180R080300
参考基準価格(税別)¥127,300販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

HTSドリル用エクステンション

全長(mm)316寸法L1(mm)316加工径ΦD(mm)80カップリングサイズ50フランジ径D(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする