HTS レデューサー HTS-HTS Reducer

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝長(mm)100 全長L(mm)58 注文コード25226539 品番5.34258R048100
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は溝長・全長Lなど9種類から選べます 他の種類を見る

HTSドリル用レデュ―サー

全長L(mm)58 溝長(mm)100 寸法L1(mm)58 寸法L4(mm)100 カップリングサイズ32 カップリングサイズD127 フランジ径D2(Φmm)47.6 フランジ径D5(Φmm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする