曜日別特売
PSDNN4040S25 旋削ホルダー PSDN 45° ケナメタル 25226749

旋削ホルダー PSDN 45°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25226749品番PSDNN4040S25
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外径ホルダー。PSDN45°。ニュートラル

勝手勝手なし形状四角形切込み角Kr(°)45クランプシステムKenlever(TM)チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)20全長L1(mm)250寸法LH(mm)50シャンク幅B(mm)40シャンク高さH(mm)40ゲージインサートSN_250724
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする