サイドカッター LN SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)40 加工径ΦD(mm)160 注文コード25226785 品番160Y15RS90LN12N10
参考基準価格(税別)¥300,700 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は寸法D・加工径ΦD・寸法THUBなど17種類から選べます 他の種類を見る

4コーナー使用。0.5mm〜1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能

加工径ΦD(mm)160 刃数Z15 刃列5 寸法D(Φmm)40 寸法D6(Φmm)70 寸法L1(mm)50 ゲージインサートLNE_1245 最小加工幅(mm)10 加工深さ(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする